Balance analítico ABJ 320-4NM, Margen de pesaje 320 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ABJ 320-4NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ABJ 320-4NM
    EAN / GTIN 4045761145344
    Número del fabricante ABJ 320-4NM

    Descripción

    Descripción:

    • Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura ≥ o 2 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
    • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
    • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
    • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
    • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm
    • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 91 mm
    • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 174×162×227 mm
    • Espacio de pesaje A×P×A 174×162×227 mm
    • Peso neto aprox. 7 kg
    • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra